Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaueinheit Geräteeinsatz OKA-G A 40140 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaueinheit Geräteeinsatz OKA-G A 40140 6
Anbaueinheit Geräteeinsatz OKA-G A 40140 6
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10857048
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7424322
EAN/GTIN:
     4012195243960
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Endverschluss (Unterflurkanal)
Geräteeinsatz

Anbaueinheit Geräteeinsatz OKA-G A 40140 6

Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 6, bestehend aus Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen, Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung (ohne Nivelliereinheit - bitte separat bestellen) und 1 Bausatz für Winkelabzweig.
Weitere Informationen:
Nivellierbereich:
40..140 mm
Montageöffnung:
rechteckig
Breite:
400 mm
Länge:
460 mm
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,00*
€ 237,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,77*
€ 243,76*
Frei Haus
ab € 209,22*
€ 251,30*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 210,62*
€ 252,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,96*
€ 255,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405037
ab € 89,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405039
ab € 89,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.