Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-LeiterFederleiste2reihig CAGECLAMP 1,5mm²,sw 713-1108/000-047


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 713-1108/000-047 Anschlussblock 16P Schwarz
Wago 713-1108/000-047 Anschlussblock 16P Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-10860568
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1108/000-047
EAN/GTIN:
     4050821176473
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste

1-LeiterFederleiste2reihig CAGECLAMP 1,5mm²,sw 713-1108/000-047

1-Leiter-Federleiste- 2-reihig
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
16-polig
100% fehlsteckgeschützt
direkt bedruckt
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,45997*
€ 7,94997*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,7264*
€ 8,2664*
25
Frei Haus
ab € 6,9996*
€ 8,5196*
12 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,4975*
€ 9,0775*
19 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 7,5476*
€ 9,1376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,2664*
€ 9,83702
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7264*
€ 8,00442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 206,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
713-127
ab € 0,22719*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,02049*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,03079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,03079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.