Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoppelstockLeiterplattenk. 2,5mm² 736-224


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 736-224 Anschlussblock 2P Grau
Wago 736-224 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-10862203
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     736-224
EAN/GTIN:
     4044918910576
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

DoppelstockLeiterplattenk. 2,5mm² 736-224

Doppelstock-Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
48-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
26,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
48
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
21 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
14
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,17477*
€ 13,77477*
Lager 3517
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,905*
€ 14,675*
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,39215*
€ 15,28215*
15 Tage
unbekannt
14
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,0767*
€ 16,0267*
22 Tage
nicht lagernd
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,11286*
€ 16,12286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 14,675*
€ 17,46325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,955*
€ 16,60645
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,905*
€ 14,16695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 205,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-155
ab € 1,95993*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00539*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0307*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.