Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistock-Leiterplattenkl. 2,5mm² 737-702


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 737-702 Anschlussblock 2P Grau
Wago 737-702 Anschlussblock 2P Grau
Wago 737-702 Anschlussblock 2P Grau
Wago 737-702 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-10862348
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     737-702
EAN/GTIN:
     4045454018702
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Dreistock-Leiterplattenkl. 2,5mm² 737-702

Dreistock-Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 10 mm
6-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Anzahl der Etagen:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
21 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
64
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,03529*
€ 2,48529*
Lager 3517
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1661*
€ 2,5861*
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,27469*
€ 2,67469*
18 Tage
unbekannt
64
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3744*
€ 2,8044*
22 Tage
nicht lagernd
64
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,39*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Stück
€ 2,5861*
€ 3,07746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4261*
€ 2,88706
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1661*
€ 2,57766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Stück
Mindestbestellmenge: 64 Stück ( entspricht € 165,5104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.