Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,grau 805-305


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517I-10864635
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     805-305
EAN/GTIN:
     4045454731762
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,grau 805-305

Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
5-polig
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
10,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
5
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
260
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6442*
€ 0,7542*
Lager 3517
65
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,68508*
€ 0,92508*
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7057*
€ 0,9557*
17 Tage
nicht lagernd
260
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,874*
€ 0,984*
17 Tage
unbekannt
65
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7472*
€ 1,0072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 65 Stück
€ 0,92508*
€ 1,10085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87508*
€ 1,04135
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79508*
€ 0,94615
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68508*
€ 0,81525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 65 Stück
Mindestbestellmenge: 65 Stück ( entspricht € 60,1302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.