Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Federleiste PUSHWIRE,0,8mm,hgn 243-748


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10867615
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-748
EAN/GTIN:
     4044918442169
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

4-Leiter-Federleiste PUSHWIRE,0,8mm,hgn 243-748

4-Leiter-Federleiste
PUSH WIRE®
Ø 0,8 mm
Rastermaß 5,75 mm
8-polig
für Einzellötstifte
hellgrün
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5,75 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,30042*
€ 1,69042*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,3794*
€ 1,7537*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,3785*
€ 1,7885*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,3849*
€ 1,7949*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,3878*
€ 1,7978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7978*
€ 2,13938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6478*
€ 1,96088
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3878*
€ 1,65148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 89,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.