Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Anbau-T-Stück Klein KKSS 80.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Anbau-T-Stück Klein KKSS 80.200
GFK-Anbau-T-Stück Klein KKSS 80.200
Artikel-Nr.:
     3517I-10952384
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKSS 80.200
EAN/GTIN:
     4013339954858
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
pvc abzweigstück

GFK-Anbau-T-Stück Klein KKSS 80.200

GFK-Anbau T-Stück, klein, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und angeformtem Verbinder, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Anbau T-Stück an jedem Kabelrinnenzugang mit Auslegern unterstützt wird.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm
Innenradius:
25 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,14*
€ 72,60*
€ 5,95*
ab € 56,24*
€ 72,73*
Frei Haus
ab € 57,84*
€ 74,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,22*
€ 77,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,86*
€ 83,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.