Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrausleger-Adapter 16B27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rohrausleger-Adapter 16B27
Rohrausleger-Adapter 16B27
Artikel-Nr.:
     3517I-10957263
Hersteller:
     Rico
Herst.-Nr.:
     16B27
EAN/GTIN:
     4046847009017
Suchbegriffe:
Straßenbeleuchtung Rohrausleger

Rohrausleger-Adapter 16B27

Rohrausleger-Adapter für 3/4 Zoll Rohre mit einem Außendurchmesser von 26,75mm. Mit den mitgelieferten Schrauben am Rohr befestigen
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,40*
€ 210,32*
Frei Haus
ab € 174,90*
€ 218,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,32*
€ 250,2808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,56*
€ 248,1864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,74*
€ 236,5006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,07*
€ 230,9433
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,40*
€ 200,396
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.