Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil RCSN 500 GC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profil RCSN 500 GC
Profil RCSN 500 GC
Artikel-Nr.:
     3517I-10957849
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM013503
EAN/GTIN:
     3599070135035
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Profil RCSN 500 GC

Cablofil Montageprofil RCSN 500, Länge 500mm, Lochung 8,5x25, Lochabstand 50mm, Belastung 1000N, tauchfeuerverzinkt, mit patentierter schraubenlosen Schnellmontage der Gitterrrinne
Weitere Informationen:
Länge:
494 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
25 mm
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
S-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
8,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 13,76*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,46*
€ 17,34*
1
€ 3,90*
ab € 14,17*
€ 19,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,41*
€ 21,15*
1
€ 5,95*
ab € 19,69*
€ 26,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
013013
ab € 17,89*
Ähnlich
Legrand
013023
ab € 35,69*
Ähnlich
Legrand
CM013153
ab € 3,68*
Ähnlich
Legrand
CM013203
ab € 4,24*
Ähnlich
Legrand
CM013303
ab € 6,62*
Ähnlich
Legrand
CM013403
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.