Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder KWV 100 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder KWV 100 F
Winkelverbinder KWV 100 F
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10959784
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KWV 100 F
EAN/GTIN:
     4013339906802
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder

Winkelverbinder KWV 100 F

Winkelverbinder, horizontal, für eine formschlüssige in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Kabelleitern und Formstücke, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigen Befestigungszubehör. Der Potentialausgleich erfolgt durch die Verschraubung mit den Kabelleiter- und Formstückholmen. für Kabelleiter : KL 100... Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200..600 mm
Länge:
320 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,62*
€ 18,50*
10
€ 5,95*
ab € 14,98*
€ 18,87*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,06*
€ 19,86*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,16*
€ 19,97*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,95*
€ 20,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.