Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel MIRB 60 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel MIRB 60 E3
Rundstahlbügel MIRB 60 E3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10959874
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     MIRB 60 E3
EAN/GTIN:
     4013339908943
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube

Rundstahlbügel MIRB 60 E3

Rundstahlbügel für Kabelschutzrohrsystem, für Rohrklemmung. für Maschineninstallationsrohr : MI 60...E3 MIG 60... MIA 60... Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Höhe:
90 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
70 mm
Gewindelänge:
40 mm
Rohraußendurchmesser:
60 mm
Mit Muttern:
ja
Anzahl der Muttern:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 10,85*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 10,95*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,86*
€ 12,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 13,78*
1
€ 3,90*
ab € 10,06*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.