| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10960782 Herst.-Nr.: KLMUBB 40.200 F EAN/GTIN: 4013339935123 |
| |
|
| | |
| Bogen 45Gr. 40x200mm KLMUBB 40.200 F Bogen 45°, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbindungslochung für den Anschluss und eingeschweißten, trapezförmigen perforierten Sprossen, für Marinekabelleitern, zur Herstellung von 45° horizontal abgewinkelten Marinekabelleiterverlauf. Befestigungszubehör für den Anschluss bitte gesondert bestellen. Verwendung für : Marinekabelleiter/Steigetrasse KLMUL 40. Weitere Informationen: | | Richtungsänderung: | horizontal | Ausführung des Seitenholms: | flaches Profil | Seitenlochung: | nein | Ausführung der Sprosse: | Profil gelocht | Winkel: | 45° | Bogenausführung: | glatter Bogen | Scharnierend: | nein | Kabelleiterhöhe: | 40 mm | Kabelleiterbreite: | 200 mm | Ausführung: | integrierter Verbinder | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,85* | € 137,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 110,78* | € 138,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,84* | € 143,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,40* | € 147,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|