| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10965147 Herst.-Nr.: GKX 75/4x 60 S EAN/GTIN: 4050366287030 |
| |
|
| | |
| Gitterkanal U-Form,L=2500mm GKX 75/4x60S Gitter-Kanal U-Form Höhe 60 mm, für die offene Kabelführung, sehr stabil aus 4-6 mm Metalldrähten, einfach konfektionierbar mit Bolzenschneider und Verbindern, Stahl, galv. verzinkt, 75x60x2506 mm Weitere Informationen: | | Profilform: | U-Form | Breite: | 75 mm | Höhe: | 60 mm | Länge: | 2506 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 2750 mm² | Integrierte Trennwand: | ohne | Ausführung: | ohne Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,42* | € 29,42* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,36* | € 33,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|