Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme CM559024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemme CM559024
Klemme CM559024
Artikel-Nr.:
     3517I-10966697
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM559024
EAN/GTIN:
     3599075590242

Klemme CM559024

Klemme Clmp1 Va Mit T-Profil-B
Weitere Informationen:
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
5..20 mm
Bohrungsdurchmesser:
12 mm
Bruchlast:
9500 N
Zulässige Nutzlast:
0 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 59,62*
€ 69,26*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 68,61*
€ 87,28*
1
Frei Haus
ab € 70,69*
€ 89,81*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 84,30*
€ 106,55*
1
€ 5,95*
ab € 108,17*
€ 135,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.