Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Stiel Wand + Stielausl TPSA 345 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Stiel Wand + Stielausl TPSA 345 FT
TP-Stiel Wand + Stielausl TPSA 345 FT
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10968569
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6364675
EAN/GTIN:
     4012196474011
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo

TP-Stiel Wand + Stielausl TPSA 345 FT

TP-Stiel/ Ausleger zur Befestigung an waagerechten Betondecken und an Wänden.
Weitere Informationen:
Länge:
345 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandausleger
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 15,29*
1
€ 5,95*
ab € 12,33*
€ 17,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,46*
€ 17,58*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,82*
€ 18,10*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,95*
€ 19,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416586
ab € 2,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6364625
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.