Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube M12x70 SVZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube M12x70 SVZ
Schraube M12x70 SVZ
Artikel-Nr.:
     3517I-10968649
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM801461
EAN/GTIN:
     3599078014615
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm

Schraube M12x70 SVZ

SECHSKANTSCHRAUBE VHM 12x70 EZ
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Länge bis Unterkante Kopf:
70 mm
Vollgewinde:
nein
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,99*
€ 137,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,39*
€ 156,35*
Frei Haus
ab € 134,97*
€ 162,66*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 157,92*
€ 188,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,74*
€ 191,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,35*
€ 186,0565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,56*
€ 183,9264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,09*
€ 172,6571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,23*
€ 165,6837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,39*
€ 153,9741
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.