| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11051149 Herst.-Nr.: 774310 EAN/GTIN: 4013984190304 |
| |
|
| | |
| IHC Rauchmelder optisch/thermisch 774310 IHC Rauchmelder optisch/thermisch, mit optischer und thermischer Auslösung, zum Anschluss an ein IHC-Eingangsmodul 24/3 und IHC-Ausgangsmodul 24, Betriebsspannung 24V DC (Spannungsversorgung über IHC Ausgangsmodul 24), Temperaturbereich -20 bis 70°C, gibt keinen Signalton ab, zur Signalisierung muss akustischer Signalgeber, z.B. Alarmsirene Art. 775260 am IHC-System angeschlossen sein, um die nationalen Vorschriften für kleinere Gebäude zu erüllen, muss die Rauchsensor-Installation ein IHC Backup-Modul Art. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | optisch | Standalone: | nein | Vernetzbar über Kabel: | ja | Vernetzbar über Funk (standardmäßig): | nein | Vernetzbar über Funk (optional): | nein | Primärstromversorgung: | Netzbetrieb | Versorgungsspannung: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Mit Spannungsanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,72* | € 208,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,90* | € 216,22* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 191,43* | € 228,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|