Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte stahl 2079-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte stahl 2079-55
LED Pendelleuchte stahl 2079-55
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-11052814
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     2079-55
EAN/GTIN:
     4012248350461
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte stahl 2079-55

Die smarte 4-flammige LED-Pendelleuchte aus der Serie Q-ETIENNE ist ein hübscher Hingucker in Ihrem Zuhause, egal ob Wohnzimmer, Esszimmer oder Küche. Die ovalen Lampenschirme aus weiß satiniertem Glas lassen die Leuchte Ihren Wohnraum erstrahlen. Dazu ist auch der Deckenkasten erleuchtet, welches zusätzlich ein sanftes, indirektes Licht abgibt. Mithilfe des Pendelgewichts können Sie die Höhe der Deckenleuchte nach Belieben einstellen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Dimmung Zigbee:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Max. Systemleistung:
44 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,52*
€ 475,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,80*
€ 467,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,57*
€ 450,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,90*
€ 437,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,70*
€ 393,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.