| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11053804 Herst.-Nr.: 30043 EAN/GTIN: 4260742830433 |
| | |
|
| | |
| Glas-Tastenfeld schwarz m. 12 Tasten LCN - GT12B Der LCN-GT12 ist ein 12-fach Sensor-Tastenfeld mit Messwert-Anzeige für den T-Anschluss eines beliebigen LCN-Moduls ab Version 120C05 (Dez. 2008). Eine in jede Sensorfläche integrierte LED kann beliebig gesteuert werden. Außerdem verfügt jede Sensorfläche über eine blaue Hinterleuchtung. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Anzahl der Betätigungspunkte: | 12 | Anzahl der Tasten: | 12 | Mit LED-Anzeige: | ja | Mit Beschriftungsfeld: | ja | Werkstoff: | Glas | Farbe: | schwarz | Transparent: | nein | Mit Raumthermostat: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,03* | € 205,24* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,26* | € 205,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,39* | € 213,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 196,21* | € 239,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 195,17* | € 239,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|