| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11055958 Herst.-Nr.: 681813 EAN/GTIN: 4007235818130 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte ws 75W E27 681813 Albert-Wandleuchte 681813 - hängend -\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klarem Hohlglas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E 27.Mit zusätzlichem Wandschild zum : weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 170 x 245 x 350 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 110,63* | € 110,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 93,58* | € 114,89* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,94* | € 114,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,67* | € 118,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,15* | € 119,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|