Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralscheibe bronze 7-fach KNX 6108/61-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralscheibe bronze 7-fach KNX 6108/61-21
Zentralscheibe bronze 7-fach KNX 6108/61-21
Artikel-Nr.:
     3517I-11064759
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006115A0458
EAN/GTIN:
     4011395209769
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau

Zentralscheibe bronze 7-fach KNX 6108/61-21

Als Abdeckung für Bedienelement 6-fach (6108/60).
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
sonstige
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 18,11*
10
Frei Haus
ab € 14,959*
€ 18,859*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,42*
€ 20,25*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,57*
€ 21,89*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 20,74*
€ 28,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 181,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.