Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Tastenfeld sw 10Ta.6LED 2,8Disp LCN - GT10DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Tastenfeld sw 10Ta.6LED 2,8Disp LCN - GT10DB
Glas-Tastenfeld sw 10Ta.6LED 2,8Disp LCN - GT10DB
Artikel-Nr.:
     3517I-11065992
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30186
EAN/GTIN:
     4260742831867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastenfelder
Tastsensor
tastsensor 1-fach
tastsensor

Glas-Tastenfeld sw 10Ta.6LED 2,8Disp LCN - GT10DB

Versorgungsspannung: 5V DC, stabilisiert, nur über LCN-NUI, LCN-Anschluss mittels Adapterplatine LCN-TED am I-Anschluss eines LCNBusmoduls mit Firmware 140601 oder höher. Tasten: 10 kapazitive Sensorflächen hinter Glas, Bedienung durch Antippen (KURZ), längeres Berühren (LANG) und Loslassen (LOS). Status-LEDs: 6 LEDs zur Anzeige von LCN-Statusmeldungen durch AUS/BLINKEN/ FLACKERN/ AN.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 307,55*
€ 361,73*
Frei Haus
ab € 310,84*
€ 365,22*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 314,64*
€ 369,42*
€ 5,95*
ab € 347,45*
€ 405,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 347,93*
€ 405,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,73*
€ 430,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,48*
€ 426,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,47*
€ 409,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,78*
€ 391,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.