Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-1-Kanal-Taster für Rufsysteme F1T55E-wg/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-1-Kanal-Taster für Rufsysteme F1T55E-wg/rot
Funk-1-Kanal-Taster für Rufsysteme F1T55E-wg/rot
Artikel-Nr.:
     3517I-11079565
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30055810
EAN/GTIN:
     4010312328019
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Notruf Taster
Rufsystem

Funk-1-Kanal-Taster für Rufsysteme F1T55E-wg/rot

Funk-1-Kanal-Taster im E-Design55 für Rufsysteme, 80x80mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55mm, 15mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust. Funktaster mit einer Wippe können ein auswertbares Signal senden: Wippe unten im Bereich der Markierung drücken. Die Halteplatte kann über einer Gera tedose mit einem Schraubabstand von 60mm oder auf eine ebene Fla che geschraubt werden.
Weitere Informationen:
Mit Handsender:
nein
Wandsender:
ja
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
1
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: funk handsender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 41,27*
€ 51,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,36*
€ 51,91*
Frei Haus
ab € 42,54*
€ 53,40*
€ 5,95*
ab € 45,35*
€ 56,61*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,87*
€ 75,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.