Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker PowerTOP 125A,5p,6h,400V,Xtra 13225


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker PowerTOP 125A,5p,6h,400V,Xtra 13225
Stecker PowerTOP 125A,5p,6h,400V,Xtra 13225
Artikel-Nr.:
     3517I-11150960
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13225
EAN/GTIN:
     4015394240808
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker mennekes
cee-stecker

Stecker PowerTOP 125A,5p,6h,400V,Xtra 13225

125A5P 6H400V Stecker PowerTOP Xtra IP 67 HW/VN, gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 218,44*
€ 262,21*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 241,43*
€ 284,00*
2 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 241,87*
€ 285,31*
1
€ 5,95*
ab € 244,86*
€ 288,55*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 248,18*
€ 292,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,47*
€ 325,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,18*
€ 295,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
13212
ab € 41,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.