Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselsteckdose 32A, 380-415V AC PKF32M434


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselsteckdose 32A, 380-415V AC PKF32M434
Wechselsteckdose 32A, 380-415V AC PKF32M434
Artikel-Nr.:
     3517I-11152067
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKF32M434
EAN/GTIN:
     3303432032746
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 32a
cee kupplungsdose

Wechselsteckdose 32A, 380-415V AC PKF32M434

CEE Kupplung, Schraubklemmen, 32A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung ip44
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,49*
€ 26,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,71*
€ 26,73*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,51*
€ 28,41*
€ 3,90*
ab € 22,40*
€ 30,15*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,91*
€ 33,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.