Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummiverteiler tragbar, schwarz 6493025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummiverteiler tragbar, schwarz 6493025
Vollgummiverteiler tragbar, schwarz 6493025
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-11153660
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6493025
EAN/GTIN:
     4015609727582
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Vollgummi-Verteiler
steckdosen-kombination ip44

Vollgummiverteiler tragbar, schwarz 6493025

WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Stapelbare Gehäuse (649) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
Farbe: schwarz
mit Tragegriff
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 339 x 270 x 280mm / H-B-T

Anschluss:
1 CEE-Anbaugerätestecker schräg 32A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
3 Schutzkontaktsteckdosen
nach DIN/VDE 0620-1
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 430,55*
€ 480,36*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 431,59*
€ 480,90*
Frei Haus
ab € 435,24*
€ 485,03*
Frei Haus
ab € 447,92*
€ 501,02*
3 Tage
9
€ 5,80*
ab € 453,12*
€ 508,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,36*
€ 571,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,84*
€ 567,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,20*
€ 547,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,74*
€ 536,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,55*
€ 512,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.