| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11154243 Herst.-Nr.: AL119509TH EAN/GTIN: 4015609742769 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose wasserdicht 16A 5P 9h m.4-p.Aus AL119509TH WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 230V 9h IP67 aus PA6-Material mit Verriegelung mit RCD 4-pol. 40A/30mA und MCB 3-polig Ausschalter = 4-polig Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Kennfarbe: | blau | Schutzart (IP): | IP67 | Schalter: | mechanische Verriegelung | Ausführung des Schalters: | Sonderschalter | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 647,88* | € 745,15* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 640,69* | € 745,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 653,87* | € 749,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 651,18* | € 752,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|