Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 5P 4h m.4-p.Aus AL130504TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 5P 4h m.4-p.Aus AL130504TA
Wandsteckdose 32A 5P 4h m.4-p.Aus AL130504TA
Artikel-Nr.:
     3517I-11154370
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL130504TA
EAN/GTIN:
     4015609743117
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 32A 5P 4h m.4-p.Aus AL130504TA

WALTHER Wandsteckdose 32A 5P 110V 4h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und MCB 3-polig
Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 544,55*
€ 566,62*
Frei Haus
ab € 549,72*
€ 572,23*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 494,48*
€ 586,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 530,49*
€ 616,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,62*
€ 674,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,55*
€ 648,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.