Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination 1x16A 2xSchutz. 6920117A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination 1x16A 2xSchutz. 6920117A
Steckdosenkombination 1x16A 2xSchutz. 6920117A
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-11154605
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6920117A
EAN/GTIN:
     4015609706730
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44

Steckdosenkombination 1x16A 2xSchutz. 6920117A

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (692) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 237 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:
2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40
1 Anschluss bis 25qmm 10P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -B- SK
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 701,86*
€ 795,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 707,44*
€ 795,94*
Frei Haus
ab € 709,80*
€ 802,94*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 745,93*
€ 851,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 792,94*
€ 886,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,40*
€ 946,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,30*
€ 934,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,11*
€ 902,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,60*
€ 876,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,86*
€ 835,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.