Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Stecker 200A 4P 1h IP67 2C9401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Stecker 200A 4P 1h IP67 2C9401
CEE Hochstrom Stecker 200A 4P 1h IP67 2C9401
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11154794
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     2C9401
EAN/GTIN:
     4015609061303
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker ip67
cee stecker
cee-stecker 1h

CEE Hochstrom Stecker 200A 4P 1h IP67 2C9401

WALTHER CEE Hochstrom Stecker
mit Schraubanschluss
200A 4P 1h IP67 1000V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
4
Spannung:
1000 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.463,73*
€ 2.692,65*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.427,98*
€ 2.693,60*
Frei Haus
ab € 2.492,68*
€ 2.718,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.574,43*
€ 2.799,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.692,65*
€ 3.204,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.657,06*
€ 3.161,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.552,03*
€ 3.036,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.500,31*
€ 2.975,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.463,73*
€ 2.931,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.