Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 16A 5P 39100502500070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 16A 5P 39100502500070
CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 16A 5P 39100502500070
Artikel-Nr.:
     3517I-11154802
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100502500070
EAN/GTIN:
     4015609034598
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung

CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 16A 5P 39100502500070

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit Stecker und Kupplung 16A 5P 400V 6h IP67
und 50m H07BQ-F 5G2,5
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschluss 2:
CEE-Kupplung (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
50 m
Mantelmaterial:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 305,01*
€ 349,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 304,97*
€ 350,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 300,84*
€ 353,10*
Frei Haus
ab € 307,15*
€ 353,44*
€ 5,95*
ab € 320,05*
€ 369,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,97*
€ 416,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,65*
€ 413,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,19*
€ 396,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,01*
€ 362,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.