Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 5,0m m.St.+Kuppl. 16A 5P 39100502050070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 5,0m m.St.+Kuppl. 16A 5P 39100502050070
CEE-Verlängerung 5,0m m.St.+Kuppl. 16A 5P 39100502050070
Artikel-Nr.:
     3517I-11154884
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100502050070
EAN/GTIN:
     4015609034567
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung

CEE-Verlängerung 5,0m m.St.+Kuppl. 16A 5P 39100502050070

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit Stecker und Kupplung 16A 5P 400V 6h IP67
und 5m H07BQ-F 5G2,5
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschluss 2:
CEE-Kupplung (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,03*
€ 77,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,64*
€ 78,43*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 63,92*
€ 81,34*
Frei Haus
ab € 65,87*
€ 83,72*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,86*
€ 88,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.