Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Wandverteiler Baureihe REMSCH 2758144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Wandverteiler Baureihe REMSCH 2758144
Vollgummi-Wandverteiler Baureihe REMSCH 2758144
Artikel-Nr.:
     3517I-11155316
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     2758144
EAN/GTIN:
     4065285040581
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler

Vollgummi-Wandverteiler Baureihe REMSCH 2758144

Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 775,23*
€ 892,53*
Frei Haus
ab € 782,92*
€ 901,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,53*
€ 1.062,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,46*
€ 1.047,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,92*
€ 1.001,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,64*
€ 968,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,23*
€ 922,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.