Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 32A 4P 230V 9h IP44 231409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 32A 4P 230V 9h IP44 231409
Stecker 32A 4P 230V 9h IP44 231409
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-11156225
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     231409
EAN/GTIN:
     4015609013869
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker

Stecker 32A 4P 230V 9h IP44 231409

WALTHER Stecker 32A 4P 230V 9h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
5002
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,75*
€ 46,18*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,49*
€ 47,20*
€ 3,90*
ab € 36,83*
€ 48,50*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,11*
€ 54,11*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,91*
€ 54,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.