Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker 16A 5P 400V 6h IP44 216RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker 16A 5P 400V 6h IP44 216RW
Winkelstecker 16A 5P 400V 6h IP44 216RW
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-11156289
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     216RW
EAN/GTIN:
     4015609186167
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker

Winkelstecker 16A 5P 400V 6h IP44 216RW

WALTHER Winkelstecker 16A 5P 400V 6h IP44
aus PA6 Material
mit Schraubanschluss
Hinterteil in reinweiß (RAL 9010)
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
9010
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,62*
€ 37,00*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 28,18*
€ 37,75*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 32,02*
€ 38,56*
1
€ 3,90*
ab € 29,07*
€ 38,82*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 32,47*
€ 43,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.