Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 125A 4P 110V 4h IP67 279404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 125A 4P 110V 4h IP67 279404
Stecker 125A 4P 110V 4h IP67 279404
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11156397
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     279404
EAN/GTIN:
     4015609015245

Stecker 125A 4P 110V 4h IP67 279404

WALTHER Stecker 125A 4P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 315,57*
€ 341,03*
Frei Haus
ab € 318,65*
€ 344,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,73*
€ 351,41*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 302,85*
€ 358,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 327,49*
€ 384,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,57*
€ 375,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.