Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B16 Leitungsabg.M32 seit 717716 OV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B16 Leitungsabg.M32 seit 717716 OV
Tüllengehäuse B16 Leitungsabg.M32 seit 717716 OV
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-11158818
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717716 OV
EAN/GTIN:
     4015609383207
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B16 Leitungsabg.M32 seit 717716 OV

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 100mm
schraubbar
grau
mit einer M32 Gewindebohrung
und seitlichen Kabeleinführungen
Schutzart: IP68
für die Baureihen B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16
Weitere Informationen:
Breite:
126 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,17*
€ 17,32*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,04*
€ 17,46*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,39*
€ 19,04*
1
€ 3,90*
ab € 13,70*
€ 19,63*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,95*
€ 19,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.