Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Adapter PG16 - M20 717668


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Adapter PG16 - M20 717668
Gewinde-Adapter PG16 - M20 717668
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-11158881
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717668
EAN/GTIN:
     4015609422340
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

Gewinde-Adapter PG16 - M20 717668

WALTHER Adapter
Messing-Übergangsstück 6-kt. Vernickelt
mit PG-Außengewinde
und metrischem Innengewinde von PG16 auf M20
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
6,5 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 3,52*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,63*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,46*
€ 3,72*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,63*
€ 4,03*
1
€ 3,90*
ab € 2,78*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.