Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B10 Leitungsabg.M25 ger. 727210 OV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B10 Leitungsabg.M25 ger. 727210 OV
Tüllengehäuse B10 Leitungsabg.M25 ger. 727210 OV
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11158926
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     727210 OV
EAN/GTIN:
     4015609469352
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B10 Leitungsabg.M25 ger. 727210 OV

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 100mm
grau
mit Bajonettverriegelung
mit einer M25 Gewindebohrung
und einer geraden Kabeleinführung
Schutzart: IP67
für die Baureihen B10, BB18, DD42 und MOB10
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 14,11*
€ 20,18*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,00*
€ 20,30*
32 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,55*
€ 21,92*
1
€ 3,90*
ab € 16,07*
€ 22,63*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,26*
€ 22,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.