Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination AMAXX 950008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosen-Kombination AMAXX 950008
Steckdosen-Kombination AMAXX 950008
Artikel-Nr.:
     3517I-11159302
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     950008
EAN/GTIN:
     4015394243267
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44

Steckdosen-Kombination AMAXX 950008

Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhoehen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? ? Nur eine Zuleitung, weniger Bohrloecher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehaeuse, dessen Aussenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermoeglicht.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
D0-Sicherung
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 618,40*
€ 702,21*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 630,51*
€ 708,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 638,44*
€ 719,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 636,52*
€ 720,02*
Frei Haus
ab € 643,31*
€ 726,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,02*
€ 856,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,67*
€ 843,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,73*
€ 814,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,56*
€ 793,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,52*
€ 757,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15738
ab € 653,51*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15741
ab € 989,22*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,06*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990607
ab € 1,86*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15740
ab € 911,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.