Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Phasenwender 16A 5P 7h IP54 FW714507PH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Phasenwender 16A 5P 7h IP54 FW714507PH
CEE NEO Phasenwender 16A 5P 7h IP54 FW714507PH
Artikel-Nr.:
     3517I-11165162
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW714507PH
EAN/GTIN:
     4015609053780
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker

CEE NEO Phasenwender 16A 5P 7h IP54 FW714507PH

WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg
als Phasenwender mit Schraubtechnik
16A 5P 7h IP54 277/408V - 288/500V~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 502,17*
€ 570,59*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 496,42*
€ 571,13*
Frei Haus
ab € 508,07*
€ 576,00*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 541,44*
€ 612,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 570,59*
€ 679,0021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 563,51*
€ 670,5769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 555,06*
€ 660,5214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 539,38*
€ 641,8622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 502,17*
€ 597,5823
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 50,217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.