Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker Xtra S 32A5p 6h 400V IP54 13523


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Stecker Xtra S 32A5p 6h 400V IP54 13523
CEE Stecker Xtra S 32A5p 6h 400V IP54 13523
Artikel-Nr.:
     3517I-11165540
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13523
EAN/GTIN:
     4015394289302
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker 32a
cee-stecker mennekes

CEE Stecker Xtra S 32A5p 6h 400V IP54 13523

CEE Stecker PowerTOP Xtra S 32A 5p 6h 400V IP54 ergonomisches Gehaeuse gummierte Verschraubung schraubenlose Anschlusstechnik 13523 ist Nachfolgeartikel von der Type 34
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
1
€ 4,99*
ab € 7,20*
€ 10,01*
3 Tage
254
1
€ 6,40*
ab € 7,35*
€ 10,21*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,78*
€ 10,77*
1
€ 5,95*
ab € 7,91*
€ 10,95*
2 Tage
120
1
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.