Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 4h IP54 FW111504SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 4h IP54 FW111504SK
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 4h IP54 FW111504SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11165720
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW111504SK
EAN/GTIN:
     4015609052356
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 4h IP54 FW111504SK

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit Schraubtechnik
16A 5P 4h IP54 57/100V - 75/130V~
mit Farbringcodierung "
gelb"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 402,246*
€ 449,006*
5
Frei Haus
ab € 404,254*
€ 453,384*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 415,16*
€ 470,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 479,68*
€ 558,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 449,006*
€ 534,31714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 434,496*
€ 517,05024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 402,246*
€ 478,67274
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 40,2246* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2.245,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.