Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichte Kupplung 63A 5P 9h 369509P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichte Kupplung 63A 5P 9h 369509P
Artikel-Nr.:
     3517I-11166710
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     369509P
EAN/GTIN:
     4015609620647
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a ip67

Wasserdichte Kupplung 63A 5P 9h 369509P

WALTHER Kupplung 63A 5P 230V 9h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
mit Trompetenverschraubung
mit Pilotkontakt
und einer eingespritzten 2K-Dichtung
Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 106,45*
€ 126,07*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 110,774*
€ 129,424*
5
Frei Haus
ab € 111,338*
€ 130,718*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 108,00*
€ 133,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 129,424*
€ 154,01456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,134*
€ 148,90946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,774*
€ 131,82106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 647,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.