Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichte Wandsteckdose 63A 5P 6h 168P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichte Wandsteckdose 63A 5P 6h 168P
Artikel-Nr.:
     3517I-11166757
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     168P
EAN/GTIN:
     4015609585441
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wasserdichte Wandsteckdose 63A 5P 6h 168P

WALTHER Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP67
aus PA6-Material
mit 2 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben und unten
mit Pilotkontakt
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,97*
€ 163,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,35*
€ 166,94*
Frei Haus
ab € 141,90*
€ 173,71*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,71*
€ 192,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.