Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Adapter-Leitung UniBox aus Vollgummi In:32A 64Z1120MI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Adapter-Leitung UniBox aus Vollgummi In:32A 64Z1120MI
CEE Adapter-Leitung UniBox aus Vollgummi In:32A 64Z1120MI
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11166981
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     64Z1120MI
EAN/GTIN:
     4015609109418
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
cee adapter ip44

CEE Adapter-Leitung UniBox aus Vollgummi In:32A 64Z1120MI

WALTHER CEE Adapter-Leitung UniBox
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Gehäuse (64Z) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 85 x 130 x 160mm / H-B-T

Anschluss:
1,5 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G6
mit CEE-Stecker 32A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -B SK MI-
1,5 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G6
mit CEE-Kupplung 32A 5P 400V 6h

Uni-Box nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
ohne
Fehlerstrom-Typ:
B
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kontaktmaterial:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee adapter, cee-stecker 32a
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 786,87*
€ 874,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 789,41*
€ 875,17*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 779,33*
€ 882,64*
Frei Haus
ab € 795,06*
€ 883,10*
€ 5,95*
ab € 832,26*
€ 922,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,63*
€ 1.040,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,91*
€ 1.030,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,79*
€ 979,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,67*
€ 956,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,87*
€ 936,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.