Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wattpilot Go 22 J 2.0 AUS 4,240,402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wattpilot Go 22 J 2.0 AUS 4,240,402
Wattpilot Go 22 J 2.0 AUS 4,240,402
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-11167179
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,240,402
EAN/GTIN:
     9007947554529
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wattpilot Go 22 J 2.0 AUS 4,240,402

Die intelligente Ladelösung für alle E-Autofahrer, die keine Wünsche offen lässt. Mit dem Fronius Wattpilot kann jeder E-Autofahrer entscheiden, wie er sein Fahrzeug laden möchte. In Kombination mit einem variablen Stromtarif ist das besonders günstig. Der Fronius Wattpilot ist in zwei Varianten erhältlich der fix montierte Wattpilot Home für zuhause und der mobile Wattpilot Go für unterwegs.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
sonstige
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
155 mm
Höhe:
287 mm
Tiefe:
109 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Mit Energiezähler:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 704,48*
€ 828,93*
Frei Haus
ab € 710,44*
€ 836,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,93*
€ 986,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,38*
€ 976,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,87*
€ 924,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,78*
€ 892,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,48*
€ 838,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.