Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FKS 20-24


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gelenkrohrschelle FKS 20-24
Gelenkrohrschelle FKS 20-24
Artikel-Nr.:
     3517I-11167213
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562610
EAN/GTIN:
     4048962442540
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube

Gelenkrohrschelle FKS 20-24

Die fischer Gelenkrohrschelle FKS Plus ist eine einteilige Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Plus-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses gewährleistet die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle. Damit können Kunststoff- und Metallverbundrohre mit einem Außendurchmesser von 15 - 63 mm mit Gewindestangen oder Stockschraube im Innenbereich befestigt werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Einlage:
ohne
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8 / M10
Verschlussvorrichtung:
Schraube
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,85*
€ 91,82*
2 Tage
100
€ 6,40*
ab € 72,94*
€ 92,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,96*
€ 110,13*
Frei Haus
ab € 92,52*
€ 114,68*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,54*
€ 117,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,13*
€ 131,0547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,01*
€ 129,7219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,35*
€ 122,9865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,46*
€ 119,5474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,96*
€ 105,8624
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.