Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40 P756


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40 P756
Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40 P756
Artikel-Nr.:
     3517I-11167250
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P756
EAN/GTIN:
     4260182062951

Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40 P756

Die Wand- und Deckenkrümmer P756 eignen sich multifunktional für die Rohrgrößen M32 sowie M40 und sorgen auch über große Strecken für einen leichteren Leitungszug sowie eine sichere Zugentlastung. Ebenfalls praktisch: die große Klebefläche der Krümmer, welche sich ideal für die Verwendung in Fertigteilwerk eignet. Dank eines praktischen Stecksystems sind die Deckenkrümmer zu festen Verbindungen anreihbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
30°
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Mit Deckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 111,93*
€ 140,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,97*
€ 140,89*
Frei Haus
ab € 116,98*
€ 146,00*
€ 5,95*
ab € 117,97*
€ 147,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,26*
€ 166,9094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,71*
€ 166,2549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,63*
€ 156,6397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,52*
€ 152,9388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,93*
€ 133,1967
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.