Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Amtron 4You11011C2BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Amtron 4You11011C2BK
Artikel-Nr.:
     3517I-11169375
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1311201205BK
EAN/GTIN:
     4015394301981
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox Amtron 4You11011C2BK

AMTRON® 4You 110 die Wallbox für das einfache Laden zu Hause. Die MENNEKES Wallbox AMTRON® 4You 110 präsentiert sich als optimale Lösung für den Einstieg in die Elektromobilität und das bequeme Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich. Die Ladestation ist mit modernster Technologie ausgestattet, um ein benutzerfreundliches Handling und höchste Sicherheit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230..400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
11 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
226 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
402 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 470,82*
€ 537,76*
€ 5,95*
ab € 468,38*
€ 538,18*
Frei Haus
ab € 481,12*
€ 549,34*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 479,93*
€ 549,78*
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 532,52*
€ 606,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,76*
€ 639,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,16*
€ 638,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,84*
€ 606,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,90*
€ 591,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,82*
€ 560,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18643
ab € 35,91*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18644
ab € 36,15*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18645
ab € 36,05*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18664
ab € 399,16*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18663
ab € 233,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.